RITTAL - KX ZSANÉR 1592.220, 6 DB/CS SN176989 - 1592220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Igen
Nyílásszög - 180 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - acél
Zsanér kívül fekvő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176989
Gyártói cikkszám
1592220
Gyártói típuskód
KX 1592.220
Zsanér belül fekvő:
Igen
Nyílásszög:
180 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
acél
Zsanér kívül fekvő:
Nem
Felület:
kezeletlen
KX Fedélzsanér, KX kötődobozokhoz, cink présöntvény