Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat AS 100mm /ma/ 1000x300 /szxmé/ G71621 - 2801200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat AS 100mm /ma/ 1000x300 /szxmé/ G71621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177032538

Sonepar cikkszám

G71621

Gyártói cikkszám

2801200

Gyártói típuskód

AS 2801.200

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1000 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

279 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat AS 100mm /ma/ 1000x300 /szxmé/