RITTAL - Lábazat AX, E-H, 1200x200 mm 2 db/cs SN179586 - 2830122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179586
Gyártói cikkszám
2830122
Gyártói típuskód
AX 2830.122
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX lábazati takarólemez, elülső és hátsó, Ma: 200 mm, Szé: 1200 mm-hez