RITTAL - Lábazat AX, E-H, 800x200 mm 2 db/cs SN181523 - 2830082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181523
Gyártói cikkszám
2830082
Gyártói típuskód
2830082
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX lábazati takarólemez, elülső és hátsó, Ma: 200 mm, Szé: 800 mm-hez