RITTAL - Lábazat AX, OLDALSÓ, 100x400 mm 2db/cs SN196628 - 2830410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196628
Gyártói cikkszám
2830410
Gyártói típuskód
AX 2830410
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX lábazati elem, oldalsó, Ma: 100 mm, 400 mm mélységhez