RITTAL - Lábazat FlatBox-hoz SN178034 - 7507755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - szürke
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178034
Gyártói cikkszám
7507755
Gyártói típuskód
DK 7507.755
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
szürke
Magasság:
50 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
700 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Sockel f. FlatBox,BxT 700x700 mm RAL7035