Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 1200x400mm /szxmé/ G47997 - 2921200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 1200x400mm /szxmé/ G47997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47997

Gyártói cikkszám

2921200

Gyártói típuskód

SO 2921.200

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

370 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 100mm /ma/ 1200x400mm /szxmé/