Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 1200x500mm /szxmé/ G45797 - 2851200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 1200x500mm /szxmé/ G45797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45797

Gyártói cikkszám

2851200

Gyártói típuskód

SO 2851.200

Anyag:

acél

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 100mm /ma/ 1200x500mm /szxmé/