Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 600x300mm /szxmé/ G32621 - 2816200

MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/  600x300mm /szxmé/ G32621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177032828

Sonepar cikkszám

G32621

Gyártói cikkszám

2816200

Gyártói típuskód

SO 2816.200

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

279 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 100mm /ma/ 600x300mm /szxmé/