Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 600x400mm /szxmé/ G31441 - 2911200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/  600x400mm /szxmé/ G31441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31441

Gyártói cikkszám

2911200

Gyártói típuskód

SO 2911.200

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

370 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 100mm /ma/ 600x400mm /szxmé/