Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 600x500mm /szxmé/ GA00470 - 2807200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/  600x500mm /szxmé/ GA00470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177032651

Sonepar cikkszám

GA00470

Gyártói cikkszám

2807200

Gyártói típuskód

SO 2807.200

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

450 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

LÁBAZAT 100X600X500-AS SZEKRÉNYHEZ