Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 600x600mm /szxmé/ G36151 - 2813200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/  600x600mm /szxmé/ G36151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36151

Gyártói cikkszám

2813200

Gyártói típuskód

SO 2813.200

Anyag:

acél

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 100mm /ma/ 600x600mm /szxmé/