Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 800x400mm /szxmé/ GA00516 - 2823200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/  800x400mm /szxmé/ GA00516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00516

Gyártói cikkszám

2823200

Gyártói típuskód

SO 2823.200

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 100mm /ma/ 800x400mm /szxmé/