RITTAL - Lábazat SO 100mm /ma/ 800x500mm /szxmé/ nemesacél G45265 - 2866000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45265
Gyártói cikkszám
2866000
Gyártói típuskód
SO 2866.000
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 100mm /ma/ 800x500mm /szxmé/ nemesacél