Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x300mm /szxmé/ GA00579 - 2802200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x300mm /szxmé/ GA00579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177032552

Sonepar cikkszám

GA00579

Gyártói cikkszám

2802200

Gyártói típuskód

SO 2802.200

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1000 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Mélység:

279 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x300mm /szxmé/