Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x400mm /szxmé/ G31226 - 2892200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x400mm /szxmé/ G31226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 370 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31226

Gyártói cikkszám

2892200

Gyártói típuskód

SO 2892.200

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

370 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x400mm /szxmé/