Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x500mm /szxmé/ G42284 - 2915,200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x500mm /szxmé/ G42284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42284

Gyártói cikkszám

2915,200

Gyártói típuskód

SO 2915.200

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; %Lábazat SO 200mm /ma/ 1000x500mm /szxmé/