Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1200x500mm /szxmé/ GA00542 - 2840200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 1200x500mm /szxmé/ GA00542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00542

Gyártói cikkszám

2840200

Gyártói típuskód

SO 2840.200

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 200mm /ma/ 1200x500mm /szxmé/