Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/ 800x600mm /szxmé/ GA00568 - 2834200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 200mm /ma/  800x600mm /szxmé/ GA00568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00568

Gyártói cikkszám

2834200

Gyártói típuskód

SO 2834.200

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SO 200mm /ma/ 800x600mm /szxmé/