Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SO 300mm /ma/ 600x400mm /szxmé/ G31440 - 1656200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SO 300mm /ma/  600x400mm /szxmé/ G31440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31440

Gyártói cikkszám

1656200

Gyártói típuskód

SO 1656.200

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; %Lábazat SO 300mm /ma/ 600x400mm /szxmé/