Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lábazat SZ 100mm szintező elem 4db/cs SN005796 - 2891000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lábazat SZ 100mm szintező elem 4db/cs SN005796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177623781

Sonepar cikkszám

SN005796

Gyártói cikkszám

2891000

Gyártói típuskód

SO 2891.000

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

100 mm

Mélység:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazat SZ 100mm szintező elem 4db/cs