RITTAL - LÁBAZATI ALJLEMEZ, MODULÁRIS SN088799 - 2908000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 175 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177034310
Sonepar cikkszám
SN088799
Gyártói cikkszám
2908000
Gyártói típuskód
2908.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
175 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; LÁBAZATI ALJLEMEZ, MODULÁRIS