RITTAL - LÁBAZATI ELEM, ELSÖ-HÁTSÓ, 1600x200MM 2db/cs SN076488 - 8602920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 1600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076488
Gyártói cikkszám
8602920
Gyártói típuskód
TS 8602.920
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; LÁBAZATI ELEM, ELSÖ-HÁTSÓ, 1600x200MM 2db/cs