RITTAL - Lábazati sarokelem, 800x200, E-H, VX lábazati rendszerhez (2db/cs) SN198529 - 8660061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - alumínium
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN198529
Gyártói cikkszám
8660061
Gyártói típuskód
VX 8660.061
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
alumínium
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 200 mm, 800 mm szélességhez, 1.4301 nemesacél