RITTAL - Lábazatrögzítő VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel 10db/cs SN174751 - 8660100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - alumínium
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174751
Gyártói cikkszám
8660100
Gyártói típuskód
VX 8660.100
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
alumínium
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
VX aljzati rögzítőfül TS acéllemez lábazati rendszerhez