Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Lakkfesték RAL7035 12ml GT27687 - 2436735

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lakkfesték RAL7035 12ml GT27687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • RAL-szám - 7035

  • Szóróflakon - Nem

  • Űrtartalom - 12 ml

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177023093

Sonepar cikkszám

GT27687

Gyártói cikkszám

2436735

Gyártói típuskód

SZ 2436.735

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Szóróflakon:

Nem

Űrtartalom:

12 ml

SZ ALAPOZÓ/FESTÉK, RAL7035, 12ml