RITTAL - Lamellált rézsínek 50x10x1 SN119169 - 3578005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 50 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666849
Sonepar cikkszám
SN119169
Gyártói cikkszám
3578005
Gyártói típuskód
SV 3578.005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV Lamellált rézsín