Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Lengő keret 19'TS hátsó 800x2000mm SN094446 - 5501275

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Lengő keret 19'TS hátsó 800x2000mm SN094446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177716483

Sonepar cikkszám

SN094446

Gyártói cikkszám

5501275

Gyártói típuskód

TS 5501.275

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Lengő keret 19'TS hátsó 800x2000mm