RITTAL - Lengőkeret nagy takarólap nélkül 22HE G31715 - 2322700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021198
Sonepar cikkszám
G31715
Gyártói cikkszám
2322700
Gyártói típuskód
SR 2322.700
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lengőkeret nagy takarólap nélkül 22HE