RITTAL - Lengőkeret nagy takarólap nélkül 31HE G41910 - 2331700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021426
Sonepar cikkszám
G41910
Gyártói cikkszám
2331700
Gyártói típuskód
SR 2331.700
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lengőkeret nagy takarólap nélkül 31HE