RITTAL - Lengőkeret oldalsó beépítés 31U 800mm RAL7035 GT66976 - 2332235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165137
Sonepar cikkszám
GT66976
Gyártói cikkszám
2332235
Gyártói típuskód
SR 2332.235
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lengőkeret oldalsó beépítés 31U 800mm RAL7035