RITTAL - Lengőkeret oldalsó beépítés 45U 800mm RAL7035 GT66992 - 2346235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165236
Sonepar cikkszám
GT66992
Gyártói cikkszám
2346235
Gyártói típuskód
SR 2346.235
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lengőkeret oldalsó beépítés 45U 800mm RAL7035