RITTAL - Lengőkeret SR G46635 - 2377180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177215016
Sonepar cikkszám
G46635
Gyártói cikkszám
2377180
Gyártói típuskód
SR 2377.180
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lengőkeret SR