Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Levegő/levegő hőcserélő 12W/K GT87097 - 3125800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Levegő/levegő hőcserélő  12W/K GT87097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Specifikus hőteljesítmény - 12 W/K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87097

Gyártói cikkszám

3125800

Gyártói típuskód

SK 3125.800

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Specifikus hőteljesítmény:

12 W/K

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Levegő/levegő-hőcserélő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Levegő/levegő hőcserélő 12W/K