Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Levegő/levegő hőcserélő 17,5W/K SN057926 - 3126100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Levegő/levegő hőcserélő  17,5W/K SN057926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Specifikus hőteljesítmény - 17.5 W/K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177388956

Sonepar cikkszám

SN057926

Gyártói cikkszám

3126100

Gyártói típuskód

SK 3126.100

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Specifikus hőteljesítmény:

17.5 W/K

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

RTT Oldalfali, levegő/levegeő hőcserélő 17,5 WK, 230 V, 50/60 Hz