RITTAL - Levegő/levegő hőcserélő 30W/K 230V SN004111 - 3127100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Specifikus hőteljesítmény - 30 W/K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177388963
Sonepar cikkszám
SN004111
Gyártói cikkszám
3127100
Gyártói típuskód
SK 3127.100
Hozzáépítés módja:
falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Specifikus hőteljesítmény:
30 W/K
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
RTT Oldalfali, levegő/levegeő hőcserélő 30 WK, 230 V, 50/60 Hz