RITTAL - Mágneses rögzítő készlet 2db/cs SN120210 - 4140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177522718
Sonepar cikkszám
SN120210
Gyártói cikkszám
4140000
Gyártói típuskód
SZ 4140.000
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
MÁGNES RÖGZÍTŐKÉSZLET 2DB/CS