RITTAL - Mágneses rögzítő készlet LED-es világítótesthez 2db/csomag SN101699 - 2500490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177918986
Sonepar cikkszám
SN101699
Gyártói cikkszám
2500490
Gyártói típuskód
SZ 2500.490
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SZ MÁGNESES RÖGZÍTŐ KÉSZLET, 2DB/CS