Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Megszakító adapter 160A 5-10mm sínv G35959 - 3438,000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter 160A 5-10mm sínv G35959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 110 mm

  • Névleges áram In - 160 A

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G35959

Gyártói cikkszám

3438,000

Gyártói típuskód

SV 3438.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

110 mm

Névleges áram In:

160 A

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Megszakító adapter 160A 5-10mm sínv