Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Megszakító adapter 250A 5-10mm sínv GA00638 - 3437,000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter 250A 5-10mm sínv GA00638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 110 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 250 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00638

Gyártói cikkszám

3437,000

Gyártói típuskód

SV 3437.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

110 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

250 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Megszakító adapter 250A 5-10mm sínv