RITTAL - Megszakító adapter ABB, AEG 25A Mini-PLS G53849 - 9614000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 54 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177140745
Sonepar cikkszám
G53849
Gyártói cikkszám
9614000
Gyártói típuskód
SV 9614.000
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
54 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
0 mm
SV MINI-PLS BERENDEZÉS-ADAPTER, 25A