Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Megszakító adapter ABB, AEG 25A SN109206 - 9615000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter ABB, AEG  25A SN109206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177140769

Sonepar cikkszám

SN109206

Gyártói cikkszám

9615000

Gyártói típuskód

SV 9615.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

54 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

SV MINI-PLS BERENDEZÉSADAPTER, 25 A