Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Megszakító adapter Moeller 50A 10mm sínv G43961 - 3545,000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter Moeller 50A 10mm sínv G43961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Sínszélesség - 60 mm

  • Névleges áram In - 50 A

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43961

Gyártói cikkszám

3545,000

Gyártói típuskód

SV 3545.000

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Adapterszélesség:

72 mm

Sínszélesség:

60 mm

Névleges áram In:

50 A

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Megszakító adapter Moeller 50A 10mm sínv