Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Megszakító adapter multifunkciós 25A G53765 - 9320260

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter multifunkciós  25A G53765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 25 A

  • Max. áramsín vastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53765

Gyártói cikkszám

9320260

Gyártói típuskód

SV 9320.260

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

25 A

Max. áramsín vastagság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Megszakító adapter multifunkciós 25A