Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Megszakító adapter Siemens 50A 5mm sínv GA00481 - 3040000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter Siemens 50A 5mm sínv GA00481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Sínszélesség - 5 mm

  • Névleges áram In - 50 A

  • Max. áramsín vastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00481

Gyártói cikkszám

3040000

Gyártói típuskód

SV 3040.000

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

54 mm

Sínszélesség:

5 mm

Névleges áram In:

50 A

Max. áramsín vastagság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Megszakító adapter Siemens 50A 5mm sínv