RITTAL - Megszakító adapter többfunkciós GT16834 - 9320160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 45 mm
Névleges áram In - 12 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16834
Gyártói cikkszám
9320160
Gyártói típuskód
SV 9320.160
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
45 mm
Névleges áram In:
12 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Megszakító adapter többfunkciós