Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Megszakító adapter univerzális 100A 5mm sínv G50458 - 9320000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter univerzális 100A  5mm sínv G50458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Sínszélesség - 60 mm

  • Névleges áram In - 100 A

  • Max. áramsín vastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50458

Gyártói cikkszám

9320000

Gyártói típuskód

SV 9320.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

90 mm

Sínszélesség:

60 mm

Névleges áram In:

100 A

Max. áramsín vastagság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Megszakító adapter univerzális 100A 5mm sínv