Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Megszakító adapter univerzális 25A Mini-PLS G36149 - 9625000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter univerzális  25A Mini-PLS G36149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177140950

Sonepar cikkszám

G36149

Gyártói cikkszám

9625000

Gyártói típuskód

SV 9625.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

72 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

SV MINI-PLS BER.ADAPTER,25 A,72 MM,AWG12