Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Megszakító adapter univerzális 40A Mini-PLS G36148 - 9627000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter univerzális  40A Mini-PLS G36148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177140998

Sonepar cikkszám

G36148

Gyártói cikkszám

9627000

Gyártói típuskód

SV 9627.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

72 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

SV MINI-PLS BER.ADAPTER, 72 MM, AWG 10