Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Megszakító adapter univerzális 50A 5mm sínv G37648 - 3540,000

MásolásMásolás
RITTAL - Megszakító adapter univerzális 50A 5mm sínv G37648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Sínszélesség - 60 mm

  • Névleges áram In - 50 A

  • Max. áramsín vastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37648

Gyártói cikkszám

3540,000

Gyártói típuskód

SV 3540.000

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Adapterszélesség:

54 mm

Sínszélesség:

60 mm

Névleges áram In:

50 A

Max. áramsín vastagság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Megszakító adapter univerzális 50A 5mm sínv